Referenzen
IMI Norgren:EM/31061
Rubix:278903
Hersteller:EM/31061


Technische Zusammenfassung
| Typ | em/31061 balgzylinder, 6x1 st/175 |
|---|---|
| Nenndruck | 8 bar |
| Zylinderhub | 55 mm |
Produktdetails : EM/31061 Balgzylinder, 6x1 ST/175
BALGZYLINDER 6X1 ST/175
BALGZYLINDER 6X1 ST/175
Technische Informationen
Attribute
| Typ | em/31061 balgzylinder, 6x1 st/175 |
|---|---|
| Nenndruck | 8 bar |
| Zylinderhub | 55 mm |
| Anwendung | pneumatischer balgzylinder als aktuator/linearbewegung sowie für luftfeder- und vibrationsisolierungs-anwendungen. |
| Durchmesser | 175 mm |
| Min. Höhe | 50 mm |
| Verbindung | g1/2 |
| Größe | 6x1 st/175 |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
460,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
547,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort