AS 120155 (INA) Axial-Lagerscheibe INA

Axiallagerscheibe

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:AS120155
Rubix:17495
Hersteller:0000198440000
EAN:4012801209243
AS 120155 (INA) Axial-Lagerscheibe INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser155 mm
Breite1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS 120155 (INA) Axial-Lagerscheibe INA


Axiallagerscheiben, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303

Anwendungen

Unterlegscheibe Welle oder Gehäusescheibe. Geeignet für axiale Nadelkäfige der Serien AXK und K811.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)1x155x155 mm
Bruttogewicht56 g
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser155 mm
Breite1 mm
Werkstoffstahl
Serieas
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84829900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,04 exkl. MwSt.
/ Stück
17,90 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std