Axial-Schrägkugellager INA ZKLN2557-2Z-XL, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 57 mm | Breite: 28 mm
Axial-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:ZKLN2557-2Z-XL
Rubix:20537
Hersteller:0017778900000
EAN:4047643182089

Produktdetails : ZKLN 2557-2Z-XL (INA) Axial-Schrägkugellager INA
Axial-Schrägkugellager ZKLN..-2Z, zweiseitig wirkend, beidseitig Spaltdichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 355 g |
|---|---|
| Breite | 28 mm |
| Serie | zkln..-2z-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 57 mm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 55000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 30500 N |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
345,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
411,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen