Axial-Schrägkugellager INA ZKLF50140-2Z-XL, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 54 mm
Axial-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:ZKLF50140-2Z-XL
Rubix:20492
Hersteller:0000659270000
EAN:4012802424539

Produktdetails : ZKLF 50140-2Z-XL (INA) Axial-Schrägkugellager INA
Axial-Schrägkugellager ZKLF..-2Z, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Spaltdichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4404 g |
|---|---|
| Breite | 54 mm |
| Serie | zklf..-2z-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 250000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 125000 N |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.206,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.435,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen