Axial-Schrägkugellager INA ZKLF2575-2Z-PE, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 28 mm
Axial-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:ZKLF2575-2Z-PE
Rubix:162973
Hersteller:0021865940000
EAN:4047643182010

Produktdetails : ZKLF 2575-2Z-PE (INA) Axial-Schrägkugellager INA
Axial-Schrägkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 716 g |
|---|---|
| Breite | 28 mm |
| Serie | zklf..-2z |
| Werkstoff | stahl |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
303,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
360,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
