Axial-Schrägkugellager SKF BTW 150 CM/SP, Innendurchmesser: 150 mm | Außendurchmesser: 225 mm | Breite: 90 mm
Axial-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:BTW 150 CM/SP
Rubix:689235
Hersteller:455151
EAN:7316575042684



Produktdetails : BTW 150 CM/SP (SKF) Axial-Schrägkugellager zweiseitig wirkend SKF
Axial-Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, hochgenau, zweiseitig wirkend, kugelgeführter Schnappkäfig aus Polyamid.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10568 g |
|---|---|
| Breite | 90 mm |
| Serie | btw |
| Werkstoff | stahl |
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.816,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.351,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
