Axial-Rillenkugellager SKF 53408, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 38.2 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:53408
Rubix:9205
Hersteller:39925
EAN:7316577121431


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 38,2 mm |
Produktdetails : 53408 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF
Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager mit kugeliger Gehäusescheibe nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen. Die kugelige Gehäusescheibe nimmt statische Schiefstellungen auf, wenn sie korrekt mit einer kugeligen Unterlegscheibe oder einer Maschinenkomponente mit kugeliger Oberfläche gepasst wird.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 38,2x90x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1059 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 38,2 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 534 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 1,35 kg |
| Stärke | 38,2 mm |
| Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 95600 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
204,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
243,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen