Axial-Rillenkugellager SKF 51416 M, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 68 mm

Axial-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:51416 M
Rubix:309980
Hersteller:180823
EAN:7316572052099
51416 M (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend, Messingkäfig SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite68 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 51416 M (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend, Messingkäfig SKF


Axial-Rillenkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 711, einseitig wirkend, zerlegbar, Messingkäfig.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)68x170x170 mm
Bruttogewicht7948 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite68 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie514
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Gewicht7,95 kg
Stärke68 mm
Referenzdrehzahl1200 rpm
Dichtungopen (no seals)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca302000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.017,07 exkl. MwSt.
/ Stück
1.210,31 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an