Axial-Rillenkugellager NSK 53316, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 145 mm | Breite: 52 mm
Axial-Rillenkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:53316
Rubix:726110
EAN:00029176413209


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 52 mm |
Produktdetails : 53316 (NSK) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NSK
Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NSK
Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 52 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 533 |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 2,94 kg |
| Stärke | 47,6 mm |
| Referenzdrehzahl | 1900 rpm |
| Dichtung | open (no sealing) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 164000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
356,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
424,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen