Axial-Rillenkugellager SKF 51324 M, Innendurchmesser: 120 mm | Außendurchmesser: 210 mm | Breite: 70 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:51324 M
Rubix:215810
Hersteller:39753
EAN:7316577121196


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 70 mm |
Produktdetails : 51324 M (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend, Messingkäfig SKF
SKF Axialkugellager werden als einseitig oder zweiseitig wirkende Axialkugellager hergestellt. Sie sind nur für die Aufnahme von Axiallasten ausgelegt und dürfen keiner Radiallast ausgesetzt werden.
Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Ihre nicht selbsthaltenden Komponenten erleichtern den Ein- und Ausbau und Instandhaltungskontrollen. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen.
Stärken
- Teilbare Konstruktion erleichtert Montage/Demontage und Wartungsinspektionen
- Austauschbare Komponenten
- Geschliffene Bohrung der Wellenscheiben ermöglicht Presspassung
- Austauschbare Komponenten
- Geschliffene Bohrung der Wellenscheiben ermöglicht Presspassung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 70x210x210 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10539 g |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 70 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 513 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Gewicht | 11 kg |
| Stärke | 70 mm |
| Referenzdrehzahl | 1100 rpm |
| Dichtung | open (no seals) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 325000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.022,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.216,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen