Axial-Rillenkugellager NSK 53218, Innendurchmesser: 90 mm | Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 42 mm
Axial-Rillenkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:53218
Rubix:726091
EAN:00029176413124


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 42 mm |
Produktdetails : 53218 (NSK) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NSK
Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NSK
Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 42 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 53218 series |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 1,89 kg |
| Stärke | 38,5 mm |
| Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 114000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
244,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
290,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen