Axial-Rillenkugellager NSK 51234, Innendurchmesser: 170 mm | Außendurchmesser: 240 mm | Breite: 55 mm
Axial-Rillenkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:51234
Rubix:725866
EAN:00029176029257


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 55 mm |
Produktdetails : 51234 (NSK) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NSK
Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NSK
Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 55 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 51200 series |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 7,41 kg |
| Stärke | 55 mm |
| Referenzdrehzahl | 1300 rpm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 280000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
799,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
951,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen