Axial-Rillenkugellager NSK 54408, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 69.4 mm
Axial-Rillenkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:54408
Rubix:726157
EAN:0029176531477


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 69,4 mm |
Produktdetails : 54408 (NSK) Axial-Rillenkugellager zweiseitig wirkend NSK
Axial-Rillenkugellager zweiseitig wirkend NSK
Axial-Rillenkugellager zweiseitig wirkend NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 69,4 mm |
| Lagertyp | zweiseitig wirkend |
| Serie | 544 |
| Gewicht | 2,02 kg |
| Stärke | 69,4 mm |
| Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
| Dichtung | open (no seals or shields) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 103000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
371,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
442,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen