Axial-Rillenkugellager NSK 53324, Innendurchmesser: 120 mm | Außendurchmesser: 210 mm | Breite: 74.1 mm
Axial-Rillenkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:53324
Rubix:726115


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 74,1 mm |
Produktdetails : 53324 (NSK) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NSK
Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NSK
Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 74,1 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 533 |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 12,4 kg |
| Stärke | 74,1 mm |
| Referenzdrehzahl | 1200 rpm |
| Dichtung | unsealed (open type) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 330000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.541,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.834,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen