Axial-Rillenkugellager FAG 53208 + U208, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 20.3 mm
Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend, inkl. U 208
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:53208 + U208
Rubix:1923494




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 20,3 mm |
Produktdetails : 53208+U 208 (FAG) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend, inkl. U 208
Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend, inkl. U 208
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 20,3 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 532 |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,28 kg |
| Stärke | 23 mm |
| Referenzdrehzahl | 6900 rpm |
| Dichtung | open (no sealing) |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 44000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
179,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage