Axial-Rillenkugellager NSK 53409, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 42.4 mm
Axial-Rillenkugellager 534
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:53409
Rubix:726121
EAN:0029176062575


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 42,4 mm |
Produktdetails : 53409 (NSK) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NSK
Axial-Rillenkugellager werden je nach Form der Gehäusescheibe in Lager mit ebener Auflagefläche oder einstellbarer Auflagefläche unterteilt. Einseitig wirkende Axialkugellager können nur Axialbelastungen in einer Richtung aufnehmen, zweiseitig wirkende in zwei Richtungen. Beide sind zum Ausgleich von Wellenversatz oder Auslenkung mit kugeliger Auflagefläche und einstellbarer Unterlegscheibe unter der Gehäusescheibe erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 42,4 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 53409u series |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 1,87 kg |
| Stärke | 42,4 mm |
| Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 128000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
221,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
263,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen