29332 EN1 (SKF) Axial-Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig SKF
Axial-Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:29332 EN1
Rubix:955744
Hersteller:36972
EAN:7316570432466


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 67 mm |
Produktdetails : 29332 EN1 (SKF) Axial-Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig SKF
Axial-Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14500 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 67 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.937,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.305,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage