29322 E (SKF) Axial-Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig SKF

Axial-Pendelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:29322 E
Rubix:8307
Hersteller:36965
EAN:7316576608926
29322 E (SKF) Axial-Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite48 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 29322 E (SKF) Axial-Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig SKF


Axial-Pendelrollenlager nehmen sehr hohe axiale und erhebliche radiale Belastungen auf. Sie haben die höchste Tragfähigkeit aller Axiallager und machen kompakte Lagerungen mit hoher Leistungsdichte möglich. Durch Kombination von zwei oder mehr Axial-Pendelrollenlagern lässt sich eine Lageranordnung gestalten, die entweder selbstausrichtend ist oder Schiefstellungen der Welle aufnimmt oder sehr steif ist.

Stärken

- Hohe Tragfähigkeit
- Kann kombinierte Lasten aufnehmen
- Erlaubt Ausrichtungsfehler oder schafft sehr steife Lagerungen
- Lange Lebensdauer und geringe Reibung
- Teilbare Konstruktion

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)48x190x190 mm
Bruttogewicht5324,5 g
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite48 mm
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl1900 rpm
Grenzdrehzahl3200 rpm
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84823000
899,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.070,07 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen