29328 E (SKF) Axial-Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig SKF

Axial-Pendelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:29328 E
Rubix:8310
Hersteller:36969
EAN:7316576608957
29328 E (SKF) Axial-Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 29328 E (SKF) Axial-Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig SKF


Axial-Pendelrollenlager nehmen sehr hohe axiale und erhebliche radiale Belastungen auf. Sie haben die höchste Tragfähigkeit aller Axiallager und machen kompakte Lagerungen mit hoher Leistungsdichte möglich. Durch Kombination von zwei oder mehr Axial-Pendelrollenlagern lässt sich eine Lageranordnung gestalten, die entweder selbstausrichtend ist oder Schiefstellungen der Welle aufnimmt oder sehr steif ist.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)60x240x240 mm
Bruttogewicht10400 g
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite60 mm
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl1500 rpm
Grenzdrehzahl2600 rpm
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84823000
1.424,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.695,11 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std