Referenzen
FAG:29422-E1-XL
Rubix:509496
Hersteller:0390003970000
EAN:4012802190502


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 73 mm |
Produktdetails : 29422-E1-XL (FAG) Axial-Pendelrollenlager FAG
Axial-Pendelrollenlager 294..-E1-XL, ohne Bordring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12800 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 73 mm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 3150000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 1260000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
941,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.120,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort