29332 E (SKF) Axial-Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig SKF
Axial-Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:29332 E
Rubix:8312
Hersteller:36971
EAN:7316576620478


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 67 mm |
Produktdetails : 29332 E (SKF) Axial-Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig SKF
Axial-Pendelrollenlager nehmen sehr hohe axiale und erhebliche radiale Belastungen auf. Sie haben die höchste Tragfähigkeit aller Axiallager und machen kompakte Lagerungen mit hoher Leistungsdichte möglich. Durch Kombination von zwei oder mehr Axial-Pendelrollenlagern lässt sich eine Lageranordnung gestalten, die entweder selbstausrichtend ist oder Schiefstellungen der Welle aufnimmt oder sehr steif ist.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 67x270x270 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 14325 g |
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 67 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.722,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.050,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen