Referenzen
FAG:29414-E1-XL
Rubix:168318
Hersteller:0390002900000
EAN:4012802190403


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 48 mm |
Produktdetails : 29414-E1-XL (FAG) Axial-Pendelrollenlager FAG
Axial-Pendelrollenlager 294..-E1-XL, ohne Bordring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3800 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 48 mm |
| Serie | 294 |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2430 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 1290000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 550000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
506,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
602,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen