29424-E1-XL (FAG) Axial-Pendelrollenlager FAG

Axial-Pendelrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:29424-E1-XL
Rubix:509497
Hersteller:0390004190000
EAN:4012802190526
29424-E1-XL (FAG) Axial-Pendelrollenlager FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite78 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 29424-E1-XL (FAG) Axial-Pendelrollenlager FAG


Axial-Pendelrollenlager 294..-E1-XL, ohne Bordring

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht15900 g
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite78 mm
Statische Tragzahl, axial - C0a3700000 N
Dynamische Tragzahl, axial - Ca1470000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.121,24 exkl. MwSt.
/ Stück
1.334,28 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen