Referenzen
NSK:29417M
Rubix:724887
EAN:00029176025945


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 58 mm |
Produktdetails : 29417 M (NSK) Axial-Pendelrollenlager NSK
Axial-Pendelrollenlager NSK
Axial-Pendelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 58 mm |
| Serie | 294 |
| Käfig | messing |
| Grenzdrehzahl | 1900 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 1760000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 630000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.133,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.348,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen