29428-E1-XL-N1 (FAG) Axial-Pendelrollenlager FAG
Axial-Pendelrollenlager 294..-E1
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:29428-E1-XL-N1
Rubix:3512960
Hersteller:0390004600000
EAN:4012802190571


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 85 mm |
Produktdetails : 29428-E1-XL-N1 (FAG) Axial-Pendelrollenlager FAG
Axial-Pendelrollenlager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21875 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 85 mm |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.623,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.931,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage