FCA-500 Auslegerkonsole, massiv

Auslegerkonsole FCA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:504480
Rubix:3830384
Hersteller:FCAM 500
EAN:4048962063141
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : FCA-500 Auslegerkonsole, massiv


FUS-Profile mit angeschweißter Grundplatte zur direkten Montage an den Untergrund.
• Robuste Tragkonstruktion • Abgestuftes Längensortiment • Unterschiedliche Lochgeometrie • Hohe Montageflexibilität Die massive fischer Auslegerkonsole FCAM ermöglicht die schnelle und einfache Montage von Rohrtrassen entland der Wand. Einfache Ausrichtung der Konsole durch Langlöcher in der Grundplatte, die um 90° zu einander gedreht sind.

Stärken

• Das abgestufte Längensortiment lässt eine optimale Anpassung an die Anwendung zu • Die stabile Grundplatte der Konsole bietet einer belastbaren Konstruktion sicheren Halt • Die um 90° zueinander gedrehten Langlöcher der Grundplatte erlauben eine einfache Ausrichtung der Konsole • Die ausgeprägte Verzahnung in der Schiene bietet der Schiebemutter zur Aufnahme hoher Querlasten sicheren Halt z. B. bei der vertikalen Montage

Anwendungen

• Schnelle und einfache Montage von z. B. Rohrtrassen entlang der Wand • Zur Anwendung im trockenen Innenbereich

Technische Informationen


Attribute
Typfca
Werkstoffstahl
Endbearbeitungverzinktes metall
101,38 exkl. MwSt.
/ Stück
120,64 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage