K1032.08 Verbindungssatz, Universal
Verbindungssatz Universal Typ I
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1032.08
Rubix:1431938
EAN:4059245218165



Dokumente
Produktdetails : K1032.08 Verbindungssatz, Universal
Werkstoff: Verbinder Zinkdruckguss. Schraube und Nutenstein Stahl.Ausführung: verzinkt.Bestellbeispiel: 10202-06Hinweis: Die Verbindungssätze eignen sich für eine rechtwinklige Verbindung von zwei Aluminiumprofilen. Die Verbindungssätze erlauben eine freie Positionierung der Profile. Die Verbindung ist verdrehgesichert (der Verdrehschutz kann über eine Sollbruchstelle entfernt werden). Bei größeren Profilen können für eine höhere Festigkeit mehrere Verbindungssätze an der Stirnseite verbaut werden. Der nachträgliche Einbau in bestehende Konstruktionen ist möglich. Geringer Bearbeitungsaufwand. Der Verbindersatz benötigt nur eine einseitige Bohrbearbeitung.
Verbindungssatz Universal
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 40,8 g |
|---|---|
| Typ | i |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage