Referenzen
Fischer:571851
Rubix:3834177
Hersteller:PUWF
EAN:4048962516081
Produktdetails : PUWF Winkelkonsole, brandgeprüft
Konstruktionselement - Winkelkonsole brandgeprüft PUWF
• Brandgeprüft
• Einsetzbar als Winkel und Sattelflansch
• Anschlusswinkel 90°
• Durchsteckmontage mit PFCN
Die fischer Winkelkonsole brandgeprüft PUWF ist für die flexible Konstruktion von Rahmengestellen und die Befestigung an den Untergrund in Kombination mit fischer Montageschienen FUS und dem fischer Durchsteck-Verbinder PFCN geeignet. Die Winkelkonsole brandgeprüft gibt einer Tragekonstruktion aufgrund ihrer Bauform sehr hohe Stabilität auch unter Temperatureinwirkung. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet. Der Brandschutznachweis bietet ein Plus an Sicherheit.
Stärken
• Der Brandprüfbericht nach MLAR/EN1366 garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit
• Die stabile Konstruktion der Winkelkonsole erlaubt hohe Lasten und gewährt sicheren Halt. (paarweise Verwendung wird empfohlen)
• Schnelle Montage durch 90°-Drehung des Durchsteckverbinders PFCN 41 in der Schiene
• Die Lochgeometrie erlaubt das Anbauen der Winkelkonsole in 3 Positionen an die FUS-Montageschiene bei identischer Lastaufnahme
Anwendungen
• Einzigartiges Konstruktionselement zur Anwendung als Anschluss an den Untergrund und für Winkelverbindungen mit 90°
• Erlaubt die Konstruktion von Anwendungen mit oder ohne Anforderung an die Feuerwiderstandsdauer
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | puwf |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
468,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
557,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage





