DMO 0815HP Stahl-Aufroller HD offen, Innen./Außendrm. = 8 x 15 mm
Aufwickler / Abwickler mit offener Trommel
Siehe technische InformationenReferenzen
Prevost:DMO 0815HP
Rubix:3094913
Hersteller:DMO 0815HP
EAN:3660058035682

Produktdetails : DMO 0815HP Stahl-Aufroller HD offen, Innen./Außendrm. = 8 x 15 mm
Fest eingebaute Halterung. Material: epoxidbeschichteter Stahl.
Anwendungen
Fest eingebaute Halterung. Material: epoxidbeschichteter Stahl.
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | g |
|---|---|
| Typ | schlauchaufroller |
| Werkstoff | stahl (schlauchtrommel); verstärktes gummi (schlauch) |
| Max. Betriebsdruck | 400 bar |
| Serie | dgo |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Min. Temperatur | -40 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
659,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
785,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
