9115373000 Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 30,0mm

Maschinenreibahle DIN208B HSSE 30,0mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:15373000, 9115373000
Rubix:1554230
Hersteller:15373000
EAN:4317784079280
9115373000 M.Reibahle D208B HSSE 30,0mm FORMAT

Technische Zusammenfassung

Nenndurchmesser (metrisch)30 mm
Gesamtlänge281 mm
Material des Körpershss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9115373000 Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 30,0mm


Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 30,0mm FORMAT
Maschinenreibahle Ausführung: Kurzer Anschnitt und ungleiche Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Morsekegelschaft. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen.

Technische Informationen


Attribute
Nenndurchmesser (metrisch)30 mm
Gesamtlänge281 mm
Material des Körpershss
Schnittlänge73 mm
Zolltarifcode82076030
106,73 exkl. MwSt.
/ Stück
127,01 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std