9312754022 Aufsteckfräserdorn DIN2080 SK40-22x30

Aufsteckfr.-Dorn

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:30974022, 9312754022
Rubix:2157959
Hersteller:4317784722827
EAN:4317784722827
9312754022 Aufsteckfr.-Dorn D2080 SK40-22 Fortis

Produktdetails : 9312754022 Aufsteckfräserdorn DIN2080 SK40-22x30


Aufsteckfräserdorn DIN2080 SK40-22x30 Fortis
Quernut-Aufsteckfräserdorn, SK 40 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 800 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,8 mm. Kegel nach DIN 254. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Quernut. Lieferumfang: Aufsteckfräsdorn mit Fräseranzugsschraube.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode84661020
53,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,99 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std