9314950028 Kombi-Aufsteckfräserdorn DIN69893A HSK-A63 40x100mm

Ko.-Aufst.D.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:31290028, 9314950028
Rubix:2151495
Hersteller:4317784753791
EAN:4317784753791
9314950028 Ko.-Aufst.D. D69893A HSK-A63 40x100mm Fo

Produktdetails : 9314950028 Kombi-Aufsteckfräserdorn DIN69893A HSK-A63 40x100mm


Kombi-Aufsteckfräserdorn DIN69893A HSK-A63 40x100mm FORTIS
Kombi-Aufsteckfräsdorn Ausführung: Feingewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hoch beanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 950 N/mm². Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Walzenstirnfräsern DIN 841 und DIN 1880 sowie Winkelstirnfräsern DIN 842 und Messerköpfen DIN 1830. Lieferumfang: Kombi-Aufsteckfräsdorn komplett mit Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder.

Technische Informationen


Attribute
125,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,80 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std