9314350007 Flächenspannfutter DIN69893A KKB HSK-A63 10x65mm
Flächenspannfutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:31250007, 9314350007
Rubix:2151522
Hersteller:4317784754163
EAN:4317784754163
Produktdetails : 9314350007 Flächenspannfutter DIN69893A KKB HSK-A63 10x65mm
Flächenspannfutter DIN69893A KKB HSK-A63 10x65mm FORTIS
Flächenspannfutter System Weldon, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63 Ausführung: Mit innerer Kühlmittelzufuhr. Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 950 N/mm². Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB. Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube, ohne Kühlmittelrohr.
Flächenspannfutter System Weldon, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63 Ausführung: Mit innerer Kühlmittelzufuhr. Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 950 N/mm². Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB. Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube, ohne Kühlmittelrohr.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std