9315100019 Aufsteckfräserdorn DIN69893A HSK-A63 32x60mm

Aufsteckfr.-Dorn

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:31310019, 9315100019
Rubix:2151508
Hersteller:4317784754026
EAN:4317784754026
9315100019 Aufsteckfr.-Dorn D69893A HSK-A63 32x 60m

Produktdetails : 9315100019 Aufsteckfräserdorn DIN69893A HSK-A63 32x60mm


Aufsteckfräserdorn DIN69893A HSK-A63 32x60mm FORTIS
Messerkopfaufnahme, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63 Ausführung: Feingewuchtet mit Kühlkanalbohrung. Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 950 N/mm². Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880. Lieferumfang: Messerkopfaufnahme mit Fräseranzugsschraube.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode84661020
155,71 exkl. MwSt.
/ Stück
185,29 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std