3110025265 Aufsatz-Element 2000mm Trennw.-Syst.Vario
Aufsatz-Element 2000mm Trennw.-Syst.Vario
Siehe technische InformationenReferenzen
TTS:9900016399
Rubix:1100051
EAN:4330816868638




Technische Zusammenfassung
| Typ | 3110025265 aufsatz-element 2000mm trennw.-syst.vario |
|---|
Produktdetails : 3110025265 Aufsatz-Element 2000mm Trennw.-Syst.Vario
Drahttrennwandsystem • Flachgitterkonstruktion • Einsatzgebiete: Absperrung in Lager und Betrieb, Magazinwand, Raumteiler • Schnelle und einfache Montage • Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40 x 40 x 3,8 mm • 30 mm Rahmenprofil • Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung • Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich • Farbe bitte bei Bestellung angeben
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3110025265 aufsatz-element 2000mm trennw.-syst.vario |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73089098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
155,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage