9315300040 Aufnahme für Einschraubfräser DIN69893 A HSK-A63 M16x75mm

Aufnahme

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:31340040, 9315300040
Rubix:2151469
Hersteller:4317784753173
EAN:4317784753173
9315300040 Auf.f.Einschr.fr.D69893A HSK-A63 M16x75m

Produktdetails : 9315300040 Aufnahme für Einschraubfräser DIN69893 A HSK-A63 M16x75mm


Aufnahme für Einschraubfräser DIN69893A HSK-A63 M16x75mm FORTIS
Spannfutter für Einschraubfräser Ausführung: Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile, mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Hohe Wiederholgenauigkeit beim Wechsel von Werkzeugen. Feste axiale Positionierung durch Plananlage. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Anzugsgewinde.

Technische Informationen


Attribute
209,93 exkl. MwSt.
/ Stück
249,82 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std