9313750052 Aufnahme JISB6339ADB BT50 M12x100mm

Aufn.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:31230052, 9313750052
Rubix:2151547
Hersteller:4317784754927
EAN:4317784754927
9313750052 Aufn. JISB6339ADB BT50 M12x100mm Fortis

Produktdetails : 9313750052 Aufnahme JISB6339ADB BT50 M12x100mm


Aufnahme JISB6339ADB BT50 M12x100mm FORTIS
Spannfutter für Einschraubfräser, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), BT 50, Form AD/B Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ±2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Fräsköpfen mit Anzugsgewinde.

Technische Informationen


Attribute
170,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
203,07 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage