Auflagebolzen / -scheibe Kipp K1105.1080630, Werkstoff: Vergütungsstahl
AUFLAGEBOLZEN STIFTFORM, VERGÜTUNGSSTAHL VERGÜTET UND BRÜNIERT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1105.1080630
Rubix:1930310
Hersteller:K1105.1080630
EAN:4059245229338
Dokumente
Produktdetails : K1105.1080630 Auflagebolzen, Stiftform, Form:A, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet, brüniert. Auflagefläche induktivgehärtet und geschliffen. Bestellbeispiel: K1105.1060420 Hinweis: Die Auflagebolzen sind sowohl als stabile und präzise Auflage, wie auch als Anschlag verwendbar. Durch die Stiftform des Auflagebolzens ist auch ein Einsatz bei Bauteilen mit beengten Auflagepunkten möglich.
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet, brüniert. Auflagefläche induktivgehärtet und geschliffen. Bestellbeispiel: K1105.1060420 Hinweis: Die Auflagebolzen sind sowohl als stabile und präzise Auflage, wie auch als Anschlag verwendbar. Durch die Stiftform des Auflagebolzens ist auch ein Einsatz bei Bauteilen mit beengten Auflagepunkten möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | vergütungsstahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen

