Auflagebolzen / -scheibe Kipp K1105.2100830, Werkstoff: Vergütungsstahl
AUFLAGEBOLZEN STIFTFORM, VERGÜTUNGSSTAHL VERGÜTET UND BRÜNIERT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1105.2100830
Rubix:1930319
Hersteller:K1105.2100830
EAN:4059245229512
Dokumente
Produktdetails : K1105.2100830 Auflagebolzen, Stiftform, Form:D, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet, brüniert. Auflagefläche induktivgehärtet und geschliffen. Bestellbeispiel: K1105.2060420 Hinweis: Die Auflagebolzen sind sowohl als stabile und präzise Auflage, wie auch als Anschlag verwendbar. Durch die Stiftform des Auflagebolzens ist auch ein Einsatz bei Bauteilen mit beengten Auflagepunkten möglich.
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet, brüniert. Auflagefläche induktivgehärtet und geschliffen. Bestellbeispiel: K1105.2060420 Hinweis: Die Auflagebolzen sind sowohl als stabile und präzise Auflage, wie auch als Anschlag verwendbar. Durch die Stiftform des Auflagebolzens ist auch ein Einsatz bei Bauteilen mit beengten Auflagepunkten möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | vergütungsstahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

