Auflagebolzen / -scheibe Kipp K0293.506, Werkstoff: Werkzeugstahl
Aufnahmebolzen lang Form C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0293.506
Rubix:106930
EAN:4059245003860



Dokumente
Produktdetails : K0293.506 Aufnahmebolzen, DIN6321, Form:C, Werkzeugstahl
Werkstoff: Werkzeugstahl.Ausführung: gehärtet und geschliffen. Auflagefläche ohne Zentrierung.Hinweis: Mit der abgeflachten Form C können Toleranzen im Abstandsmaß von Bohrungen überbrückt oder das zu positionierende Teil nur in eine Richtung festgelegt werden. Ähnliche Bolzen siehe K0352, K0353, K0354 und K0355.
Aufnahme- und Auflagebolzen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 2 g |
|---|---|
| Werkstoff | werkzeugstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std