Auflagebolzen / -scheibe Elesa+Ganter GN 6321.1-10-8, Werkstoff: Stahl
Auflagebolzen, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6321.1-10-8
Rubix:644608
Hersteller:GN 6321.1-10-8
EAN:4045525620049





Produktdetails : GN6321.1-10-8 Auflagebolzen, Stahl gehärtet
Auflagebolzen GN 6321.1 sind auch als Füße und Anschläge verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
