Auflagebolzen / -scheibe Kipp K1105.2080630, Werkstoff: Vergütungsstahl
AUFLAGEBOLZEN STIFTFORM, VERGÜTUNGSSTAHL VERGÜTET UND BRÜNIERT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1105.2080630
Rubix:3756483
Hersteller:K1105.2080630
EAN:4059245229475
Dokumente
Produktdetails : K1105.2080630 Auflagebolzen, Stiftform, Form:D, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet, brüniert. Auflagefläche induktivgehärtet und geschliffen. Bestellbeispiel: K1105.2060420 Hinweis: Die Auflagebolzen sind sowohl als stabile und präzise Auflage, wie auch als Anschlag verwendbar. Durch die Stiftform des Auflagebolzens ist auch ein Einsatz bei Bauteilen mit beengten Auflagepunkten möglich.
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet, brüniert. Auflagefläche induktivgehärtet und geschliffen. Bestellbeispiel: K1105.2060420 Hinweis: Die Auflagebolzen sind sowohl als stabile und präzise Auflage, wie auch als Anschlag verwendbar. Durch die Stiftform des Auflagebolzens ist auch ein Einsatz bei Bauteilen mit beengten Auflagepunkten möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | vergütungsstahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

