DIN910 M16X1.5 A4 Verschluschraube mit Bund, 6kt, zylindrischen Feingewinde
Außensechskant-Mutterstopfen Feingewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BOUCH6PFIL16-1,5A4
Rubix:532512
Hersteller:0910416 15
EAN:4043377058171


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 16 |
|---|---|
| Norm | din 910 |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN910 M16X1.5 A4 Verschluschraube mit Bund, 6kt, zylindrischen Feingewinde
Verschluschraube mit Bund, 6kt, zylindrischen Gasgewinde
Verschlußschrauben mit Bund, ASK und Feingewinde A4-50 16X SW17
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 16 |
|---|---|
| Norm | din 910 |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Gewindeart | metrisch |
| Kopfform | außensechskant-mutterstopfen hc |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std