0222 21 00 Messing-Gewindestopfen vern. mit Außen- u. Innenskt., G1/2
Legris Messing-Gewindestopfen vern. mit Außen- u. Innenskt., G1/2
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0222 21 00
Rubix:130061
Hersteller:0222 21 00
EAN:0820099135793


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 1/2 in |
|---|---|
| Norm | CERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTIC;CERTIFICATE OF CONFORMITY - MINERAL CONFLICT STATEMENT_CONNECTIC;CERTIFICATE OF CONFORMITY - REACH_STATEMENT;CERTIFICATE OF CONFORMITY - ROHS LPCE |
| Material/Verarbeitung | Messing |
Produktdetails : 0222 21 00 Messing-Gewindestopfen vern. mit Außen- u. Innenskt., G1/2
Anwendung: Robotik, Automotive, Pneumatik, Halbleiter, Textil, Wasseraufbereitung, Getränkespender, Robotik, Automotive, Pneumatik, Textil, Verpackung, Lebensmittel und Getränke, Halbleiter, Vakuum
Gehäusematerial: NICKEL PLATED BRASS, Messing, vernickelt
Marke: Parker, Legris
Farbe: n/a
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: G 1/2 Zoll Gewinde
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/2
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 1 Typ: BSPP
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft)
Hex Größe: 24
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Off-Road-Maschinen
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 80, bis 80
Medien: LF3000, LIQUIfit
Minimale Betriebstemperatur: -20, -10
O-Ring Material: NBR
Betriebsdruck: 20 bis 60
Produktreihen: LF 3000®, LF 3600, LF 3800
Produktart: Stopfen
Produktart: Innensechskantstecker mit Außengewinde
Produkttyp: Adapter, Stopfen und Verteiler
Produkttyp: Zubehör für Steckverschraubungen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuum-Druckstufe: na, 755
Gewicht: 0,031, 0.031
Gehäusematerial: NICKEL PLATED BRASS, Messing, vernickelt
Marke: Parker, Legris
Farbe: n/a
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: G 1/2 Zoll Gewinde
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/2
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 1 Typ: BSPP
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft)
Hex Größe: 24
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Off-Road-Maschinen
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 80, bis 80
Medien: LF3000, LIQUIfit
Minimale Betriebstemperatur: -20, -10
O-Ring Material: NBR
Betriebsdruck: 20 bis 60
Produktreihen: LF 3000®, LF 3600, LF 3800
Produktart: Stopfen
Produktart: Innensechskantstecker mit Außengewinde
Produkttyp: Adapter, Stopfen und Verteiler
Produkttyp: Zubehör für Steckverschraubungen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuum-Druckstufe: na, 755
Gewicht: 0,031, 0.031
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 321 g |
| Anschluss 1 | 1/2 in |
| Norm | CERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTIC;CERTIFICATE OF CONFORMITY - MINERAL CONFLICT STATEMENT_CONNECTIC;CERTIFICATE OF CONFORMITY - REACH_STATEMENT;CERTIFICATE OF CONFORMITY - ROHS LPCE |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Gewindeart | bspp |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
42,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort