Referenzen
Parker:VZ17
Rubix:321586
Hersteller:VZ17
EAN:4039747141062


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 3/8 in |
|---|---|
| Norm | CERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTIC;CERTIFICATE OF CONFORMITY - MINERAL CONFLICT STATEMENT_CONNECTIC;CERTIFICATE OF CONFORMITY - REACH_STATEMENT;CERTIFICATE OF CONFORMITY - ROHS LPCE |
| Material/Verarbeitung | Messing |
Produktdetails : VZ17 Verschlussschraube (MS)
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Werkstoffe: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: k.A.
Maximale Betriebstemperatur: k.A.
Minimale Betriebstemperatur: k.A.
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Blindstopfen mit Gewinde - Muffenrohr (Din 908)
Produkttyp: Stopfen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.02
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Werkstoffe: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: k.A.
Maximale Betriebstemperatur: k.A.
Minimale Betriebstemperatur: k.A.
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Blindstopfen mit Gewinde - Muffenrohr (Din 908)
Produkttyp: Stopfen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.02
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 3/8 in |
|---|---|
| Norm | CERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTIC;CERTIFICATE OF CONFORMITY - MINERAL CONFLICT STATEMENT_CONNECTIC;CERTIFICATE OF CONFORMITY - REACH_STATEMENT;CERTIFICATE OF CONFORMITY - ROHS LPCE |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Gewindeart | g |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
23,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort