DIN910 G1/2 A A4 Verschluschraube mit Bund, 6kt, zylindrischen Gasgewinde
Außensechskant-Mutterstopfen Feingewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BOUCH6PGAZ1/2"A4
Rubix:177690
Hersteller:0910412
EAN:4043377058126


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 1/2 in |
|---|---|
| Norm | DIN 910 |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN910 G1/2 A A4 Verschluschraube mit Bund, 6kt, zylindrischen Gasgewinde
Verschluschraube mit Bund, 6kt, zylindrischen Gasgewinde
Verschlußschraube mit Bund, ASK und Gasgewinde A4-50 1/2"X SW19
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 1/2 in |
|---|---|
| Norm | DIN 910 |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Gewindeart | gas |
| Kopfform | außensechskant-mutterstopfen hc |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std