DIN908 M10X1 A4 Verschlussschraube mit Bund I-6KT, zylindrisches Feingewinde
HC-Außenstopfen mit Schulter, Feingewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BOUCHHCFIL10-1A4
Rubix:532427
Hersteller:0908410 1
EAN:4043377057617


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 10 |
|---|---|
| Norm | DIN 908 |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN908 M10X1 A4 Verschlussschraube mit Bund I-6KT, zylindrisches Feingewinde
Verschlussschraube mit Bund I-6KT, zylindrisches Gasgewinde
Verschlußschrauben mit Bund, ISK und Feingewinde A4-50 10X SW5
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 10 |
|---|---|
| Norm | DIN 908 |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Gewindeart | metrisch |
| Kopfform | hc-außenstopfen mit schulter |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std