SL 46 ESD S1 W12 GR.49 Sandale SportLine-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe
ATLAS SL 46 blue Sicherheitsschuh Gr. 43
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:23312 S1 49
Rubix:2778547
Hersteller:23312-49
EAN:4043692279022

Produktdetails : SL 46 ESD S1 W12 GR.49 Sandale SportLine-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe
SL 46 blau | ESD, Weite 12, EN ISO 20345 S1 SRC, Sandale, alu-tec® Aluminiumkappe, Sportline-Obermaterial, MPU Light-Sohlentechnologie, 3D-Dämpfungssystem, antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Klettverschluss, geeignet für orthopädische Einlagen, carbonfaserverstärkter Zehenschutz, clima-stream®-Konzept
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 49 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | polyethylen |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | nein |
| Sicherheitskategorie | s1 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,19 € exkl. MwSt.
/ Paar
134,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
49