Sicherheitsschuhe Unisex Atlas 23312 S1 39, EU Schuhgröße: 39 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Niedrig
ATLAS SL 46 blue Sicherheitsschuh Gr. 43
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:23312 S1 39
Rubix:3053699
EAN:4043692273112

Produktdetails : SL 46 ESD S1 W12 GR.39 Sandale SportLine-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe
SL 46 blau | ESD, Weite 12, EN ISO 20345 S1 SRC, Sandale, alu-tec® Aluminiumkappe, Sportline-Obermaterial, MPU Light-Sohlentechnologie, 3D-Dämpfungssystem, antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Klettverschluss, geeignet für orthopädische Einlagen, carbonfaserverstärkter Zehenschutz, clima-stream®-Konzept
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 39 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | polyethylen |
| Schutzklasse | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,50 € exkl. MwSt.
/ Paar
94,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
39