GX 155 ESD S1P W10 GR.40 Halbschuh Mesh Obermaterial Stahlkappe black white
ATLAS SICHERHEITSSCHUH DAMEN GX 155 ESD S1P SRC
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:37700 S2 40
Rubix:3311110
Hersteller:37700-40
EAN:4043692007908

Produktdetails : GX 155 ESD S1P W10 GR.40 Halbschuh Mesh Obermaterial Stahlkappe black white
Atlas Sicherheitsschuh Damen gx 155 esd s1p src w10 mt 40
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 40 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | polyvinylchlorid (pvc) |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s1p |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,46 € exkl. MwSt.
/ Paar
112,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen